HexArmor Hercules NSR 3041 60983 sikkerhedshandske str. 7

Art.-nr.: 6098307
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie Hercules NSR 3041
Producentbetegnelse Hercules NSR 3041
Indhold par 1 par
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6098307
EAN/GTIN 815733011892
Producentnummer 6098307
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Hercules NSR 3041 handsken fra HexArmor er designet til at give den højeste grad af nålestiks- og skæremodstand på markedet. Handsken beskytter hele hånden i de hårdeste applikationer og er blevet testet med rigtige nåle af 25 & nbsp, gauge.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Med SuperFabric®*-mærket materiale, der beskytter mod farer takket være en konstruktion bestående af bittesmå beskyttelsesplader, der er lagt i lag oven på hinanden på højtydende materialer – en eksklusivt licenseret løsning til HexArmor®
  • Højeste slidstyrke for langvarig beskyttelse
  • Kan vaskes

Komfortfunktioner

  • Model med fuld afdækning og buet form for maksimal brugerkomfort og optimal beskyttelse

Sikkerhedsfunktioner

  • 4X12F-certificeret i iht. EN 388:2016
  • Høj skærefasthed takket være tre lag SuperFabric®*-mærkevare på indvendig håndflade (det inderste lag) og på håndryggen samt to lag på fingrenes sider
  • Forstærkede fingerspidser
  • Ankelpuder på håndryggen til beskyttelse mod stød og slag
  • Specielt skridsikkert silikone på indvendig håndflade for forbedret holdbarhed og bedre greb