FSX 200 Intec Levigatrice roto-orbitale

Codice art.: 609225500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 609225500
EAN / GTIN 4007430151384
Codice del produttore 609225500
Numero-L L01750 174
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Macchina leggera e maneggevole per un comodo comando ad una sola mano
  • Ottimo rapporto peso-prestazioni per un lavoro poco affaticante
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
  • Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale tramite adattatore (accessorio)

    Dotazione
  • Cartuccia raccoglipolvere, 1 filtro pieghettato, Valigetta in plastica

Proprietà:

  • Diametro del platorello: 125 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.3 kg
  • Lunghezza cavo: 2.8 m
  • N. giri max. a vuoto: 11000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 240 W
  • Levigatura superfici: 6.5 m/s²
  • Lucidatura: 14.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)
  • Diametro orbita: 2.7 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 22000 /min