FSX 200 Intec Excenterschuurmachine

Artikelnummer: 609225500
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 609225500
EAN/GTIN 4007430151384
Nummer fabrikant 609225500
L-nummer L01750 174

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte en handige machine voor comfortabele eenhandsbediening
  • Zeer goede gewicht/prestatie-verhouding voor moeiteloos werken
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur van de machine
  • Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren)

    Met:
  • Stofopvangcassette, 1 vouwfilter, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Diameter van de steunschijf: 125 mm
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.3 kg
  • Kabellengte: 2.8 m
  • Nullasttoerental: 11000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 240 W
  • Oppervlak schuren: 6.5 m/s²
  • Polijsten: 14.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Schuurcirkel: 2.7 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 22000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires