FSX 200 Intec Ponceuse excentrique

Réf.: 609225500
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 609225500
EAN / GTIN 4007430151384
Réf. fabricant 609225500
Article hors catalogue L01750 174

Description

Description:

  • Machine légère et maniable pour une utilisation confortable à une main
  • Excellent rapport poids/puissance pour travailler sans se fatiguer
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
  • Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
  • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages avec l'adaptateur (accessoire)

    Équipement standard
  • Cassette de collecte des poussières, 1 filtre à plis, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Diamètre du plateau: 125 mm
  • Poids sans câble: 1.3 kg
  • Longueur de câble: 2.8 m
  • Vitesse de rotation à vide: 11000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 240 W
  • Poncer des surfaces: 6.5 m/s²
  • Polissage: 14.5 m/s²
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)
  • Cercle d'oscillation: 2.7 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 22000 /min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires