{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 2,8 m | |
| Příkon | 240 W | |
| Řada | FSX 200 Intec | |
| Označení výrobce | FSX 200 Intec | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Volnoběžné otáčky | 11 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 2,7 mm | |
| Počet kmitů min. | 22 000 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 22 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 82 dB | |
| Zvláštní znaky | Kompaktní konstrukce; Softgrip | |
| Vibrace podle EN max. | 14,5 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Hmotnost celkem | 1,3 kg |
| Katalogové číslo | 609225500 | |
| EAN / GTIN | 4007430151384 | |
| Číslo výrobce | 609225500 | |
| L-číslo | L01750 174 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |