{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 2,8 m | |
| Putere absorbită | 240 W | |
| Serie | FSX 200 Intec | |
| Denumirea producătorului | FSX 200 Intec | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 125 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 11.000 min-1 | |
| Cursă de circuit oscilant | 2,7 mm | |
| Frecvență min. | 22.000 min-1 | |
| Frecvență max. | 22.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 82 dB | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Softgrip | |
| Vibraţie conform EN max. | 14,5 m/s2 | |
| Tip produs | șlefuitor excentric | |
| Greutate totală | 1,3 kg |
| Cod articol | 609225500 | |
| EAN / GTIN | 4007430151384 | |
| Număr producător | 609225500 | |
| L-Număr | L01750 174 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |