Zaščitna rokavica uvex D500 pena 60 velikost 11

Št. art.: 6060411
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, zelena Svetleča svetlo zelena
Serija uvex 500 Serie
Oznaka proizvajalca uvex D500 foam
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 388 koda 4X42D
Barva sive; zelena
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 11
Področje uporabe Heavy Duty
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material bambusova viskoza; Dyneema®; kovinska vlakna
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti odporno proti obrabi; zračen
Kategorija zaščite II
Skupna masa 71 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6060411
EAN/GTIN 4048612051801
Številka proizvajalca 6060411
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zaradi patentirane tehnologije uvex Bamboo TwinFlex&,reg najnovejše generacije pena uvex D500 združuje lastnosti udobja, kot so največja prožnost, popolno prileganje in otipljivost, z visoko zaščito pred urezninami v skladu s standardom EN 388.:2016 (raven D). Visoka odpornost proti obrabi podaljšuje življenjsko dobo, zaradi česar je še posebej ekonomična.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Rokavice za zaščito pred urezninami z odličnim udobjem pri nošenju za mehanska opravila
  • Dlan in konice prstov so prevlečene z visokozmogljivim elastomerom (HPE) in mehko penasto prevleko za boljši oprijem
  • Barva: limetna, antracitna
  • na voljo v velikostih: 7 do 11

Značilnosti udobja

  • visoka prilagodljivost
  • izjemen občutek za dotik in natančnost pri sestavljanju delov
  • popolna prileganost zahvaljujoč tehnologiji 3D Ergo
  • brez škodljivih snovi v skladu s standardom OEKO-TEX® 100

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (4 x 4 2 D)
  • izjemna mehanska odpornost proti obrabi zaradi inovativnega premaza Soft-Grip
  • zelo dober oprijem v suhih in rahlo vlažnih prostorih
  • zelo visoka zaščita pred poškodbami zaradi rezanja (stopnja D) zahvaljujoč patentirani tehnologiji uvex Bamboo TwinFlex®

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex D500 foam
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
  • Barva (filter): zelena/siva
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Visokokakovostni elastomer (HPE)/pena SoftGrip
  • Velikost: 11
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bambusova viskoza/Dyneema® Diamond/jeklo/poliamid (PA)