Guantes de protección uvex D500 foam 60 Talla 11

Número de artículo: 6060411
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris antracita
Serie uvex 500 Serie
Denominación del fabricante uvex D500 foam
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 388 4X42D
Color gris; verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Viscosa de bambú; Dyneema®; Fibra metálica; Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Resistente a la abrasión
Categoría de protección II
Peso total 71 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 6060411
EAN / GTIN 4048612051801
Número del fabricante 6060411
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex&,reg, de última generación, la espuma uvex D500 combina características de confort como máxima flexibilidad, ajuste perfecto y tactilidad con elevadas propiedades de protección contra cortes conforme a la norma EN 388:2016 (Nivel D). La alta resistencia a la abrasión prolonga la vida útil, por lo que resulta especialmente económica.

Característica:

Características generales

  • Guantes de protección contra cortes con una comodidad de uso excepcional para trabajos mecánicos
  • Palma y puntas de los dedos con revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE) y espuma Soft-Grip
  • Color: verde lima, antracita
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11

Características de confort

  • gran flexibilidad
  • excelente tacto y destreza manual a la hora de montar piezas
  • Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (4 × 4 2 D)
  • Excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador recubrimiento Soft-Grip
  • Excelente agarre en superficies secas y ligeramente húmedas
  • Protección contra cortes de muy alto nivel (nivel D) gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex D500 foam
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): verde/gris
  • Ejecución: con puño de punto
  • Recubrimiento: Elastómero de alto rendimiento (HPE)/espuma SoftGrip
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Viscosa de bambú/Dyneema® Diamond/acero/poliamida (PA)