SE 17-200 RT Set Satinatrice

Codice art.: 602259500
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602259500
EAN / GTIN 4007430323552
Codice del produttore 602259500
Numero-L L01750 254
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Potente satinatrice per levigare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio ad es. l'acciaio inossidabile
  • Massima produttività grazie al prestante motore da 1700 Watt e al potente ingranaggio epicicloidale
  • Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per una guida ottimale e per un lavoro poco affaticante
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
  • Blocca albero e ghiera di serraggio senza attrezzi, per una rapida sostituzione degli accessori
  • Spostamento rapido e senza attrezzi della protezione in lamiera e dell'impugnatura supplementare
  • Alberino di fissaggio senza gioco, privo di vibrazioni, per una trama di levigatura uniforme
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, 1 cilindro di espansione (Ø90x100mm), 3 nastri abrasivi (Ø90x100mm; P80), 1 disco in tessuto non tessuto (Ø105x100mm; P280), 1 mola a lamelle (Ø105x100mm; P80), 1 mola a lamelle/tessuto non tessuto (Ø105x100 mm; P180), Valigetta metallica

Proprietà:

  • Potenza resa: 1070 W
  • Coppia: 17 Nm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.9 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 800 - 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1700 W
  • Satinare: 3.8 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Larghezza mola abrasiva: 50 - 100 mm
  • Diametro mola abrasiva: 100 - 200 mm
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati