SE 17-200 RT Set Satineermachine

Artikelnummer: 602259500
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
Artikelnummer 602259500
EAN/GTIN 4007430323552
Nummer fabrikant 602259500
L-nummer L01750 254

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal
  • Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en robuuste planeet-tandwieloverbrenging
  • Perfecte ergonomie door slanke greep voor optimale geleiding en werken zonder moe te worden
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Asvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snelle toebehorenvervanging
  • Snel en gereedschapsloos verstellen van beschermingsplaat en extra handgreep
  • Opspandoorn met rustige loop en vormgesloten voor een gelijkmatig schuurbeeld
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • Extra handgreep, 1 expansierol (Ø90x100mm), 3 schuurbanden (Ø90x100mm; P80), 1 vliesschuurrol (Ø105x100mm; P280), 1 lamellenschuurrol (Ø 105 x 100 mm; P80), 1 lamellen-/vliesschuurrol (Ø105x100mm; P180), Metalen transportkoffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1070 W
  • Koppel: 17 Nm
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.9 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 800 - 3000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1700 W
  • Satineren: 3.8 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Schuurdeelbreedte: 50 - 100 mm
  • Schuurdeeldiameter: 100 - 200 mm
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires