SE 17-200 RT sæt Satineringssæt

Art.-nr.: 602259500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602259500
EAN/GTIN 4007430323552
Producentnummer 602259500
L-nummer L01750 254

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig satinfinishmaskine til slibning, satinfinish, børstning og spejlpolering af f.eks. Rustfrit stål
  • Maksimal produktivitet takket være kraftig 1700 watt motor og planetgear med højt drejningsmoment
  • Perfekt ergonomi takket være slankt håndtagsområde for optimal styring og trætningsfrit arbejde
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helakselelektronik med indstillingshjul: til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Spindellås og værktøjsfri spændemøtrik til hurtig udskiftning af tilbehør
  • Snav og værktøjsfri justering af beskyttelsesplade og ekstra håndtag
  • Smidig, positivt låsende dorn til et jævnt slibemønster
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk softstart for stødfri opstart
  • Nystartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren

    Medfølgende
  • Ekstra håndtag, 1 ekspansionsrulle (Ø90x100mm), 3 slibebånd (Ø90x100mm; P80), 1 fleeceslibehjul (Ø105x100mm; P280), 1 lamelslibehjul (Ø105x100mm; P80), 1 lamel/fleeceslibehjul (Ø105x100mm; P180), transportkasse af stålplade.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1070 W
  • Drejningsmoment: 17 Nm
  • Vægt uden netkabel: 2.9 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 800 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1700 W
  • Satinering: 3.8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Slibeskivenes bredde: 50 - 100 mm
  • Diameter af slibeskiven: 100 - 200 mm
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør