SE 17-200 RT Set Mașină de finisare satinată

Cod articol: 602259500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602259500
EAN / GTIN 4007430323552
Număr producător 602259500
L-Număr L01750 254

Descriere

Descriere:

  • Mașină puternică de satinat pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea în oglindă a, de ex. oțel inoxidabil
  • Productivitate maximă datorită motorului puternic de 1700 wați și angrenajului planetar cu cuplu mare
  • Ergonomie perfectă datorită zonei subțiri a mânerului pentru o ghidare optimă și o muncă cu oboseală redusă
  • Motoretabo Marathon cu protecție împotriva prafului patentată pentru o durată de viață lungă
  • Electronică cu arbore complet VTC (Vario-Tacho-Constamatic) cu roată de reglare: pentru a lucra la viteze specifice materialului care rămân constante sub sarcină
  • Blocaj al axului și piuliță de fixare fără scule pentru schimbarea rapidă a accesoriilor
  • Reglare rapidă și fără scule a plăcii de protecție și a mânerului suplimentar
  • Arborel neted, cu blocare pozitivă pentru un model de șlefuire uniformă
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Demaraj electronic soft pentru pornire fără șocuri
  • Protecție la repornire: Previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Peine de carbon tăiate pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Mâner suplimentar, 1 rolă de expansiune (Ø90x100mm), 3 benzi de șlefuire (Ø90x100mm; P80), 1 roată de șlefuit din fleece (Ø105x100mm; P280), 1 roată de șlefuit cu lamelă (Ø105x100mm; P80), 1 roată de șlefuit cu lamelă/fleece (Ø105x100mm; P180), cutie de transport din tablă de oțel.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1070 W
  • Cuplu de torsiune: 17 Nm
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.9 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 800 - 3000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1700 W
  • Finisaj satinat: 3.8 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Lățimea roții de rectificat: 50 - 100 mm
  • Diametrul discului de rectificat: 100 - 200 mm
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii