SE 17-200 RT sada Satinovací stroj pro dokončovací práce

Artiklové číslo: 602259500
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
Katalogové číslo 602259500
EAN / GTIN 4007430323552
Číslo výrobce 602259500
L-číslo L01750 254

Popis

Popis:

  • Výkonný satinovací stroj pro broušení, satinování, kartáčování a leštění do zrcadla např. Nerezová ocel
  • Maximální produktivita díky výkonnému 1700 W motoru a planetové převodovce s vysokým točivým momentem
  • Dokonalá ergonomie díky úzké ploše rukojeti pro optimální vedení a práci s nízkou únavou
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci při otáčkách specifických pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Zámek vřetena a upínací matice bez použití nářadí pro rychlou výměnu příslušenství
  • Rychlé a beznástrojové nastavení ochranné desky a přídavné rukojeti
  • Hladký trn s nucenou aretací pro rovnoměrné broušení
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický pozvolný rozběh pro rozběh bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Odpojené uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Dodáváno
  • Přídavná rukojeť, 1 rozpěrný válec (Ø90x100 mm), 3 brusné pásy (Ø90x100 mm; P80), 1 brusný kotouč s rounem (Ø105x100mm; P280), 1 lamelový brusný kotouč (Ø105x100mm; P80), 1 lamelový/rounový brusný kotouč (Ø105x100mm; P180), kufr z ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1070 W
  • Krouticí moment: 17 Nm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.9 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 800 - 3000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1700 W
  • Satinování: 3.8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Šířka brusného kotouče: 50 - 100 mm
  • Průměr brusného kotouče: 100 - 200 mm
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství