Guanti protettivi uvex rubiflex S NB60SZ 89 Misura 9

Codice art.: 6018060
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex rubiflex S
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S NB60SZ
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Colore verde
Composizione del tessuto Cotone
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. larga
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 600 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6018060
EAN / GTIN 4048612008287
Codice del produttore 6018060
Numero-L L01690 444
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Per questo guanto di protezione chimica viene utilizzata una fodera in cotone interlock più spessa. Questo rende l’uvex rubiflex S adatto a molte applicazioni in cui, oltre alla protezione chimica, è richiesta una maggiore protezione meccanica (ad esempio contro la temperatura). La versione speciale con lunghezza di 60 o 80 centimetri è disponibile anche con polsino elastico.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • guanto lungo in NBR resistente agli agenti chimici con rivestimento rinforzato in cotone interlock
  • elastico aggiuntivo all’estremità del polsino (NB60SZ/NB80SZ)
  • Completamente rivestito con uno speciale rivestimento in NBR (gomma nitrile), spessore dello strato circa 0,50 mm
  • Colore: verde
  • disponibile nelle taglie: da 8 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • vestibilità ergonomica
  • Eccellente comfort grazie al tessuto in cotone interlock di alta qualità
  • elevata flessibilità
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 1 X) e 
  • EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K O P T)
  • buona resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento in NBR
  • buona resistenza a numerosi prodotti chimici, acidi, alcali, oli minerali e solventi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB60SZ
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Esecuzione: Con guanto e polsino elasticizzato
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex rubiflex S" Visualizza tutto