{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex rubiflex S | |
| Denominación del fabricante | uvex rubiflex S NB60SZ | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Material forro | Algodón | |
| Color | verde | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 9 | |
| Forma ajustada | Anchura | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | sí | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 600 mm |
| Número de artículo | 6018060 | |
| EAN / GTIN | 4048612008287 | |
| Número del fabricante | 6018060 | |
| Número L | L01690 444 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas