{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | uvex rubiflex S | |
| Herstellerbezeichnung | uvex rubiflex S NB60SZ | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitril | |
| Material Futter | Baumwolle | |
| Farbe | grün | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | weit | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | ja | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 600 mm |
| Artikelnummer | 6018060 | |
| EAN / GTIN | 4048612008287 | |
| Herstellernummer | 6018060 | |
| L-Nummer | L01690 444 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale