Guanti protettivi uvex rubiflex S NB27B Misura 7

Codice art.: 6027107
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex rubiflex S
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S NB27B
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6027107
EAN / GTIN 4048612015704
Codice del produttore 6027107
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto tricolore per la protezione chimica della famiglia uvex rubiflex è comodo da indossare e offre una buona protezione contro un’ampia gamma di rischi chimici e meccanici. Grazie all’eccellente sensibilità tattile e dei polpastrelli, può essere utilizzato anche per azionare monitor tattili nell’industria chimica, automobilistica e alimentare.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto di protezione chimica in NBR a maglia, molto leggero, per la manipolazione di una vasta gamma di sostanze chimiche
  • Completamente rivestito con uno speciale rivestimento in NBR (gomma nitrile), spessore dello strato circa 0,40 mm
  • adatto all’utilizzo di schermi touch
  • adatto al contatto con gli alimenti
  • Lunghezza dei risvolti: ca. 27 cm
  • Colore: blu
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • eccellente sensibilità tattile e manualità
  • vestibilità ergonomica
  • elevatissima flessibilità
  • Eccellente comfort grazie al tessuto in cotone interlock di alta qualità
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 1 1 X) e EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)
  • buona resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento in NBR
  • buona resistenza a grassi, oli minerali e molti prodotti chimici
  • ottima presa in ambienti umidi e bagnati

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB27B
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)