{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex rubiflex S | |
| Denominazione originale prodotto | uvex rubiflex S NB35S | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Nitrile | |
| Materiale mandrino | Cotone | |
| Colore | verde | |
| Composizione del tessuto | Cotone | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione dai prodotti chimici | |
| Misura dei guanti | 9 | |
| Indossabilità | Es. larga | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Materiale di supporto | Cotone | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | sì | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 9889121 | |
| EAN / GTIN | 4048612011324 | |
| Codice del produttore | 9889121 | |
| Numero-L | L01660 109624 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche