Gants de protection uvex phynomic x-foam HV Pointures 10

Réf.: 6005410
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex phynomic
Référence fabricant uvex phynomic x-foam HV
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Couleur gris; orange
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 420
Substrat elasthane; Polyamide
Revêtement revêtement des extrémités des doigts
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 6005410
EAN / GTIN 4048612037935
Réf. fabricant 6005410
Article hors catalogue L01690 264
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. Grâce à l’intégration d’un point de rupture sans couture, la résistance à la déchirure au niveau des doigts est significativement réduite sur l’uvex phynomic x-foam HV, ce qui réduit considérablement le risque de blessures graves de la main lors de l’utilisation de visseuses manuelles.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection unique en son genre doté de points de rupture prédéterminés
  • Paume et extrémités des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère
  • Couleur: gris, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 12

Caractéristiques de confort

  • grande respirabilité du revêtement
  • une excellente dextérité et une grande précision manuelle lors du montage des pièces
  • très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure Standard)
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • très bonne tolérance cutanée – confirmée par l’Institut proDERM pour la recherche dermologique appliquée (études proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 X 1 X)
  • résistance au déchirement réduite au niveau des doigts grâce aux points de rupture prédéterminés sans couture, ce qui diminue considérablement le risque de blessures aux mains
  • très bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement en mousse Aqua-Polymer hautement hydrofuge
  • excellente adhérence dans les zones sèches et légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex phynomic x-foam HV
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): orange/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne

Téléchargements et documents

De la même série "uvex phynomic" Afficher tout