uvex Guantes de protección phynomic x-foam HV Talla 10

Número de artículo: 6005410
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex phynomic
Denominación del fabricante uvex phynomic x-foam HV
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos Poliuretano (PU)
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; naranja
Composición del tejido Elastano; Poliamida
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 420
Material de base Elastano; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo 6005410
EAN / GTIN 4048612037935
Número del fabricante 6005410
Número L L01690 264
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con numerosos modelos diferentes, la serie uvex phynomic es ideal para todas las actividades en las que se requiere destreza. Estos guantes de seguridad se adaptan como una ”segunda piel” y son especialmente ligeros y flexibles, sin que le suden las manos. Mediante la integración de un punto de rotura predeterminado sin costuras, la espuma uvex phynomic x-foam HV reduce notablemente la resistencia al desgarro en la zona de los dedos, lo que disminuye considerablemente el riesgo de lesiones graves en las manos durante el manejo de destornilladores manuales.

Característica:

Características generales

  • guante de protección único con puntos de rotura predeterminados
  • Palma de la mano y puntas de los dedos con recubrimiento de espuma de polímero de Aqua
  • Color: gris, naranja
  • disponible en las tallas: 6 hasta 12

Características de confort

  • alta transpirabilidad del revestimiento
  • excelente tacto y destreza manual a la hora de montar piezas
  • Excelente tolerancia cutánea, confirmada dermatológicamente (uvex pure Standard)
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • Excelente tolerancia cutánea: confirmada dermatológicamente por el Instituto proDERM de Investigación Dermológica Aplicada (estudios de proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (3 1 X 1 X)
  • menor resistencia al desgarro en la zona de las varillas gracias a los puntos de rotura predeterminados sin costuras, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones en las manos
  • Excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero Aqua, que repele muy bien la humedad
  • Excelente agarre en superficies secas y ligeramente húmedas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex phynomic x-foam HV
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): naranja/gris
  • Ejecución: con puño de punto
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Poliamida (PA)/elastano