Pennello per saldatura 15 mm

Codice art.: 59415
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza 15 mm
Colore setole nero
Lunghezza, Manico 205 mm
Materiale, Manico metallo
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto Pennelli piatti
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Lunghezza setole 17,5 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Per Colori speciali
Campo di impiego Applicazione speciale
Lunghezza complessiva 225 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 59415
EAN / GTIN 4250560503305
Codice del produttore 59415
Numero-L L00760 755
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello per saldatura Setole cinesi grigie pure. Completamente rivestito, guaina metallica.