Pincel para soldadura 15 mm

Número de artículo: 59415
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura 15 mm
Color cerdas negro
Longitud, Mango 205 mm
Material, Mango metal
Superficie natural
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Longitud cerdas 17,5 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Aptitud para Pinturas especiales
Intervalo de empleo Aplicación especial
Longitud total 225 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 59415
EAN / GTIN 4250560503305
Número del fabricante 59415
Número L L00760 755
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel para soldadura. Pelo chino gris puro. Completamente equipado, funda metálica.