{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina | 15 mm | |
| Barva ščetin | črna | |
| Dolžina, roč. | 205 mm | |
| Material, roč. | kovina | |
| Površina | naravno | |
| Vrsta izdelka | ploščati čopiči | |
| Vezava čopiča | pločevinasta objemka | |
| Oblika glave čopiča | kvadrat | |
| Dolžina ščetin | 17,5 mm | |
| Razporeditev ščetin | ravna | |
| Material ščetin | kitajske ščetine | |
| Primerno za | posebne barve | |
| Področje uporabe | posebne uporabe | |
| Celotna dolžina | 225 mm | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 59415 | |
| EAN/GTIN | 4250560503305 | |
| Številka proizvajalca | 59415 | |
| L-število | L00760 755 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |