Pinceau à souder 15 mm

Réf.: 59415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 15 mm
Couleur soies Noir
Longueur, manche 205 mm
Matériau, manche métal
Surface couleur naturelle
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Longueur soies 17,5 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Pour peintures spéciales
Domaine d’utilisation application spéciale
Longueur totale 225 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 59415
EAN / GTIN 4250560503305
Réf. fabricant 59415
Article hors catalogue L00760 755
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau à souder Poils chinois gris purs. Entièrement équipé, douille métallique.