{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 15 mm | |
| Culoare perii | negru | |
| Lungime, Coadă | 205 mm | |
| Material, Coadă | metal | |
| Suprafaţă | natur | |
| Tip produs | Pensulă plată | |
| Modul de legare a pensulei | Colier de strângere din tablă | |
| Forma cap perie | pătrat | |
| Lungimea perie | 17,5 mm | |
| Aranjare perii | neted | |
| Material peri | Pensulă chinezească | |
| Recomandat pentru | Vopsele speciale | |
| Domeniu de utilizare | Aplicație specială | |
| Lungimea totală | 225 mm | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 59415 | |
| EAN / GTIN | 4250560503305 | |
| Număr producător | 59415 | |
| L-Număr | L00760 755 | |
| Producător/responsabil | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |