Spazzola per tubi filo in ottone ondulato da 0,15 mm, ⌀ Spazzola: 12mm

Codice art.: 577985 12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
503 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 115 mm
Materiale corpo base plastica
Spessore setole 0,15 mm
Materiale guarnizione ottone
Esecuzione materiale della guarnizione Es. ondulata
Altezza guarnizione H1 80 mm
Diametro della spazzola D1 12 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Filettatura
Utilizzo tipico Pulizia
Tipo di prodotto Spazzola interna (azionata a macchina)
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 577985 12
EAN / GTIN 4017359004470
Codice del produttore 500712
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo ondulato, lunghezza complessiva 115 mm. Lunghezza utile 80 mm con nipplo filettato M6 pressato.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri. Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 577990.

Download & documenti

Prodotti correlati