Csőkefe Sárgaréz huzal, hullámos, 0,15 mm 12 mm

Cikkszám: 577985 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz huzal
Kefe ⌀ D1 12 mm
Befogó Menetes csatlakozó
Sörte vastagsága 0,15 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 577985 12
EAN / GTIN 4017359004470
Gyártó száma 500712

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal. Keferész hullámos huzalból, teljes hossz 115 mm. Keferész hossza 80 mm rásajtolt M6 menetes csatlakozóval.

Felhasználás:

Csövek, acélrácsok, karmantyúk, hőcserélők és hengerek tisztításához. Gépi felhasználáshoz (csak jobbos) használja az 577990 sz. menetes adaptert.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kefe ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz