Vamzdžių šepetys Banguota žalvarinė viela 0,15 mm, Šepečio ⌀: 12mm

Prekės Nr.: 577985 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 115 mm
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,15 mm
Medžiaga šeriai žalvaris
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Šerių aukštis H1 80 mm
Šepetėlio skersmuo D1 12 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis sriegis
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vidinis šepetys (mašininis)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 577985 12
EAN / GTIN 4017359004470
Gamintojo numeris 500712
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale. Šeriai iš banguotos plieninės vielos, bendras ilgis 115 mm. Šerių ilgis 80 mm su įspausta M6 sriegine mova.

Paskirtis:

Vamzdžių, grotelių, movų, šilumokaičių ir cilindrų valymui. Naudojimui staklėse (tik dešinine eiga) reikalingas srieginis adapteris Nr. 577990.