Rørbørste Messingtråd, bølget 0,15 mm, Børste-⌀: 12mm

Art.-nr.: 577985 12
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
474 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 115 mm
Materiale, basisenhed kunststof
Tykkelse, børstehår 0,15 mm
Materiale, børsteflade messing
Version, bestykningsmateriale bølget
Højde, børsteflade H1 80 mm
Diameter, børste D1 12 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder gevind
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype indvendig børste (maskindrevet)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 577985 12
EAN/GTIN 4017359004470
Producentnummer 500712
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).