Spazzola per tubi filo in ottone ondulato da 0,15 mm, ⌀ Spazzola: 10mm

Codice art.: 577985 10
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L
115 mm
Materiale corpo base
plastica
Spessore setole
0,15 mm
Materiale guarnizione
ottone
Esecuzione materiale della guarnizione
Es. ondulata
Altezza guarnizione H1
80 mm
Diametro della spazzola D1
10 mm
Tipo di impiego
Azionamento meccanico
Attacco
Filettatura
Utilizzo tipico
Pulizia
Tipo di prodotto
Spazzola interna (azionata a macchina)
Contenuto
parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 577985 10
EAN / GTIN 4017359004456
Codice del produttore 500710
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo ondulato, lunghezza complessiva 115 mm. Lunghezza utile 80 mm con nipplo filettato M6 pressato.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri. Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 577990.