{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame de latão | |
| ⌀ da escova D1 | 12 mm | |
| Alojamento | Niple de rosca | |
| Espessura das cerdas | 0,15 mm | |
| Tipo de produto | Escova para tubos |
| Número do artigo | 577985 12 | |
| EAN/GTIN | 4017359004470 | |
| Número do fabricante | 500712 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |