HM90 E90AD-D25-2-C25-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3101755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101755
EAN / GTIN 7291075115796
Codice del produttore 3101755
Numero-L L23980 2540

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 34 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 11.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 34 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto