TYROLIT ES-T Disco diamantato per taglierina 350x2,8x35 PREMIUM marmo

Codice art.: 5685
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
Denominazione originale prodotto ES-T
Diametro del foro di serraggio 35 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici
Materiale scheda Diamante (D)
Spessore foglio 2,8 mm
Materiali adatti Calcestruzzo e pietra
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5685
EAN / GTIN 9003170056854
Codice del produttore 5685
Numero-L L50140 42
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de