• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

TYROLIT Disc diamantat 350x2,8x35 mm PREMIUM

Cod articol.: 5685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului ES-T
Diametrul găurii de prindere 35 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Material foaie Diamant (D)
Grosimea foii 2,8 mm
Compatibilitatea materialelor Beton și piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 5685
EAN / GTIN 9003170056854
Număr producător 5685
L-Număr L50140 42
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de