• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT ES-T Tischsägeblatt 350x2,8x35 PREMIUM Marmor

Artikel-Nr.: 5685
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ES-T
Durchmesser Spannloch 35 mm
Produktart Maschinensägeblatt
Material Blatt Diamant (D)
Stärke Blatt 2,8 mm
Werkstoffeignung Beton und Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5685
EAN / GTIN 9003170056854
Herstellernummer 5685
L-Nummer L50140 42
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de