{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | ES-T | |
| Diámetro orificio de sujeción | 35 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | |
| Material hoja | Diamante (D) | |
| Grosor hoja | 2,8 mm | |
| Aptitud del material | Hormigón y piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales |
| Número de artículo | 5685 | |
| EAN / GTIN | 9003170056854 | |
| Número del fabricante | 5685 | |
| Número L | L50140 42 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |