TYROLIT ES-T Disques pour scies sur table 350x2,8x35 PREMIUM marbre

Réf.: 5685
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Maschinensägeblatt

Identification et classification

Référence article 5685
EAN / GTIN 9009010056855
Réf. fabricant 5685
Article hors catalogue L50140 42
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: pierres tendres telles que le marbre et la pierre calcaire.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil.

Caractéristique(s):

  • Form: C2 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,8 - 7 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 2.8 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Marbre/Calcaire
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Pour les matériaux tendres.
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Marbre/Calcaire
  • Marbre/Calcaire

Adapté(s) pour:

  • Scie de table