Smerigliatrice a linea retta da 0,4 hp, aspirazione centralizzata

Codice art.: 56751
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
Codice articolo 56751
EAN / GTIN 0616026567511
Codice del produttore 56751
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le smerigliatrici angolari ad aspirazione Dynabrade da 0,4 hp sono ideali per la rapida asportazione di materiale, la finitura, l’eliminazione delle linee di divisione e delle sbavature.
  • Da utilizzare con frese in carburo, lime rotanti, punte montate, cartucce a rullo, mole e dischi. Venduto separatamente.
  • Ogni modello è dotato di una copertura a vuoto in uretano che garantisce un’efficace raccolta di polvere, detriti e sostanze contaminanti quali il cromo esavalente.
  • Da utilizzare su materiali non ferrosi, quali la fibra di vetro e i materiali compositi. Include un inserto per pinza da 1/4″ e un inserto per pinza da 6 mm.
  • Tutti i modelli sono dotati di tubo flessibile e bracciali conduttivi, per proteggere l’operatore dalle scariche elettrostatiche (ESD). Il manicotto a vuoto può essere tagliato, sia in senso orizzontale che verticale, per adattarsi agli accessori o al pezzo da lavorare! (Anche rimovibile.) Attacco per tubo flessibile del vuoto, diametro 1-1/4″.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 117 mm
  • Lunghezza (mm): 33096 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,95 kg