.4 hp lige vinkelsliber, centralstøvsugning

Art.-nr.: 56751
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
Artikelnummer 56751
EAN/GTIN 0616026567511
Producentnummer 56751
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrade-vakuum-slibemaskiner på 0,4 hk er ideelle til hurtig materialefjernelse, efterbehandling samt fjernelse af skillekanter og grater.
  • Til brug sammen med hårdmetalsbor, roterende filer, monterede spidser, rullepatroner, slibeskiver og skiver. Sælges separat.
  • Hver model er udstyret med en vakuumafskærmning af urethan, der sikrer effektiv opsamling af støv, snavs og forurenende stoffer såsom hexavalent krom.
  • Til brug på ikke-jernholdige materialer, såsom glasfiber og kompositter. Leveres med en 1/4″-spændetang og en 6 mm-spændetang.
  • Alle modeller leveres med ledende slange og manchetter, der beskytter brugeren mod elektrostatisk afladning (ESD). Vakuummanchetten kan tilpasses i både vandret og lodret retning for at passe til tilbehør eller emnet! (Kan også tages af.) 1-1/4″ diameter, tilslutning til vakuumslange.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 5000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 117 mm
  • Længde (mm): 33096 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 0,95 kg