.4 hp přímá bruska, centrální vysavač

Artiklové číslo: 56751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56751
EAN / GTIN 0616026567511
Číslo výrobce 56751
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vakuové brusky Dynabrade o výkonu 0,4 hp jsou ideální pro rychlé odstraňování materiálu, dokončovací úpravy, odstraňování dělicích linií a otřepů.
  • Určeno pro použití s karbidovými frézami, rotačními pilníky, upevněnými hroty, válcovými nábojkami, kotouči a disky. Prodává se samostatně.
  • Každý model je vybaven uretanovým vakuovým krytem, který účinně zachycuje prach, nečistoty a znečišťující látky, jako je šestimocný chrom.
  • Určeno pro použití na neželezných materiálech, jako jsou sklolaminát a kompozity. Obsahuje upínací vložku 1/4″ a upínací vložku 6 mm.
  • Všechny modely jsou vybaveny vodivou hadicí a manžetami, které chrání obsluhu před elektrostatickým výbojem (ESD). Vakuovou manžetu lze zkrátit v horizontálním i vertikálním směru, aby vyhovovala příslušenství nebo obrobku! (Lze také vyjmout.) Přípojka pro vakuovou hadici o průměru 1-1/4″.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 117 mm
  • Délka (mm): 33096 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,95 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku