Meuleuse droite de 0,4 hp, aspiration centralisée

Réf.: 56751
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
Référence article 56751
EAN / GTIN 0616026567511
Réf. fabricant 56751
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les meuleuses à aspiration Dynabrade de 0,4 hp sont idéales pour l’enlèvement rapide de matière, la finition, l’élimination des lignes de joint et des bavures.
  • À utiliser avec des fraises en carbure, des limes rotatives, des pointes montées, des cartouches à rouleaux, des meules et des disques. Vendu séparément.
  • Chaque modèle est équipé d’un capot d’aspiration en uréthane permettant de capturer efficacement la poussière, les débris et les contaminants tels que le chrome hexavalent.
  • À utiliser sur des matériaux non ferreux, tels que la fibre de verre et les composites. Comprend un insert à pince de 1/4″ et un insert à pince de 6 mm.
  • Tous les modèles sont équipés d’un tuyau et de manchons conducteurs, afin de protéger l’opérateur contre les décharges électrostatiques (ESD). Le manchon à vide peut être découpé, horizontalement ou verticalement, pour s’adapter à un accessoire ou à une pièce à usiner ! (Également amovible.) Raccord pour tuyau à vide de 1-1/4″ de diamètre.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 5000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 117 mm
  • Longueur (mm): 33096 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,95 kg