• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco compatto in tessuto, ⌀ 115 mm, Confronto granulometrico: 150

Codice art.: 566991 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,93 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    21,61 € / 1 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: bassa
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 150
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma bassa
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Esecuzione 6 A medium
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 60 m/s
Velocità consigliata 6.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Codice del produttore 566991 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra pressato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire asportazione e finitura in una sola operazione.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min-1).
Esecuzione medio-dura di elevata aggressività stabilità dei bordi. Per lavori di sbavatura generali, rettifica ad asportazione leggera con finitura superficiale di precisione.