{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 60 m/s | |
| empfohlene Drehzahl min. | 6.000 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 6.000 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Härtegrad | mittel | |
| Ausführung | 6A medium | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Körnungsvergleich min. | 150 | |
| Körnungsvergleich max. | 150 | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kantenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566991 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197888815 | |
| Herstellernummer | 566991 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |