• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní kotouč s rounem, ⌀ 115 mm, Srovnání zrnitosti: 150

Artiklové číslo: 566991 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    658,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    548,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 60 m/s
Doporučené otáčky min. 6 000 min-1
Doporučené otáčky max. 6 000 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Stupeň tvrdosti Střední
Provedení 6A medium
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 150
Porovnání zrnitosti max. 150
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Číslo výrobce 566991 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6000 min-1).
Středně tvrdé provedení se zvýšenou agresivitou a stabilitou hran. Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.