Hay una alternativa para este artículo

Muela compacta de material no tejido, ⌀ 115 mm, Comparación de granulado: 150

Número de artículo: 566991 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    26,81 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 5 Unidad(es)
    22,34 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial máx. 60 m/s
Número de revoluciones mín. recomendado 6.000 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 6.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Grado de dureza Medio/a
Modelo 6A med
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano mín. 150
Comparación de grano máx. 150
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Número del fabricante 566991 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite la eliminación y el acabado en un solo paso.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm).
Versión semidura con mayor agresividad y estabilidad de los cantos. Para trabajos de desbarbado generales, rectificado por abrasión ligero con un fino acabado de superficie.