{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică max. | 60 m/s | |
| Viteză recomandată min. | 6.000 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 6.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grad de duritate | Medie | |
| Execuție | 6A medium | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație min. | 150 | |
| Comparație granulație max. | 150 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566991 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197888815 | |
| Număr producător | 566991 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |