Vite a pressione ESD

Codice art.: 562602
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Forma della testa della vite esagono
Diametro esterno della testa e 11 mm
Altezza della testa k 7 mm
Con sede
Altezza del bordo L3 12 mm; 20 mm
Lunghezza nominale L 20 mm
Misura del filetto d1 M4
Lunghezza filetto b 20 mm
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento Esagono esterno
Unità apertura sistema metrico
Larghezza della chiave s 7 mm
Passo della filettatura 0,7 mm
Superficie es. zincata
Processo di zincatura zincato elettrolitico, blu con passivazione
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva 27 mm
Normativa DIN 933 (zurückgeogen)
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562602
EAN / GTIN 4020772024079
Codice del produttore 562602
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite a pressione ESD, con cappuccio protettivo in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Per tenditori ad asta di spinta, temprati, zincati e passivati. Resistenza classe 8,8, con dado e cappuccio di protezione rimovibile.

Proprietà:

  • Dimensione: 0+1
  • Vite
    DIN 933
    : M4 x 20
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 27
  • L3: 12 - 20
  • peso: 4 g