• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Andrückschraube

Artikel-Nr.: 562602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 11 mm
Höhe Kopf k 7 mm
mit Bund ja
Bund-Höhe L3 12 mm; 20 mm
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M4
Gewindelänge b 20 mm
Linksgewinde nein
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 7 mm
Gewindesteigung 0,7 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Länge gesamt 27 mm
Norm DIN 933 (zurückgeogen)
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 562602
EAN / GTIN 4020772024079
Herstellernummer 562602
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Andrückschraube, mit Schutzkappe aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Für Schubstangenspanner, vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit Mutter und abnehmbarer Schutzkappe.

Merkmal:

  • Größe: 0+1
  • Schraube
    DIN 933
    : M4 x 20
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 27
  • L3: 12 - 20
  • Gewicht: 4 g