{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 11 mm | |
| Výška hlavy k | 7 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Výška příčky L3 | 12 mm; 20 mm | |
| Výška příruby L3 | 20 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Délka závitu b | 20 mm | |
| Levý závit | ne | |
| Profil pohonu | Vnější šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 7 mm | |
| Stoupání závitu | 0,7 mm | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Proces pozinkování | Galvanicky pozinkováno, modře pasivováno | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka | 27 mm | |
| Norma | DIN 933 (zurückgeogen) | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 562602 | |
| EAN / GTIN | 4020772024079 | |
| Číslo výrobce | 562602 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |