Șurub de împingere ESD

Cod articol.: 562602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562602
EAN / GTIN 4020772024079
Număr producător 562602
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

ESD șurub push-on, cu capac de protecție din material disipativ electrostatic.
Pentru întinzătoarele tijei de împingere, călite, galvanizate și pasivate. Clasa 8,8 rezistență, cu piuliță și capac de protecție detașabil.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0+1
  • Şurub
    DIN 933
    : M4 x 20
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 27
  • L3: 12 - 20
  • greutate: 4 g